Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Lieferschein* C5 235x175mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7475
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910058
EAN/GTIN:
     9187475000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist rot, mit schwarzer Schrift steht "LIEFERSCHEIN" und "PACKING LIST"
  • "LIEFERSCHEIN" ist in insgesamt 11 verschiedenen Sprachen angeführt
  • ein durchsichtiges Fenster für den ADDRESSTEIL ist vorhanden
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschliessen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung: DIN C5
  • Außenmaß: ca. 235 x 175 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 165 mm
  • Trägerpapier 60 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Material: LDPE Folie
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, DOKUMENTENTASCHEN, DIN, C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,37*
€ 58,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.