Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Dokumente* C6 175x130mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7473
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910032
EAN/GTIN:
     9187473000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist transparent, in schwarzer Schrift steht "DOKUMENTE" in einem roten Feld
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschließen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung: DIN C6
  • Außenmaß: ca. 175 x 130 mm
  • Innenmaß: ca. 165 x 120 mm
  • Trägerpapier 60 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Material: LDPE Folie
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: lieferscheintasche dokumente c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, DOKUMENTENTASCHEN, DIN, C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.