Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 38mm x 66m, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-716
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4024-38-BRA
EAN/GTIN:
     9180716000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4024 HiTack mit sehr hoher Anfaßklebekraft und optimaler Verschlusssicherheit
Das tesa 4024 HiTack hat eine speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse (HiTack) und ist damit besonders stark haftend beim ersten Kontakt mit der Kartonage. Die lange andauernde Kraft der Acrylat-Klebmasse sorgt für Spitzenleistungen in der Disziplin `Verschlusssicherheit` auch auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PP-Folie mit einer Acrylat-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Packstücken

REISSFEST:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es auch ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4024 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: Polypropylen
  • beste Klebeeigenschaften durch speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45N/10mm
  • Reißdehnung: 140%
  • Klebekraft/Stahl: 3N/10mm
  • Breite 38mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Braun
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,49625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 384 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,34*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
1-PACK
WX-72118
ab € 5,96*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_150_133_T21C
ab € 0,26*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 15,65*
Sonstiges
tesa
TE-4024-38-TRA
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.