Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4024, HiTack Acrylic, 38mm x 66m, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-715
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4024-38-TRA
EAN/GTIN:
     9180715000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4024 HiTack mit sehr hoher Anfaßklebekraft und optimaler Verschlusssicherheit
Das tesa 4024 HiTack hat eine speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse (HiTack) und ist damit besonders stark haftend beim ersten Kontakt mit der Kartonage. Die lange andauernde Kraft der Acrylat-Klebmasse sorgt für Spitzenleistungen in der Disziplin `Verschlusssicherheit` auch auf langen Transportwegen mit extremen Temperaturen.

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PP-Folie mit einer Acrylat-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Packstücken

REISSFEST:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es auch ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4024 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: Polypropylen
  • beste Klebeeigenschaften durch speziell von tesa entwicklete Acrylat-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45N/10mm
  • Reißdehnung: 140%
  • Klebekraft/Stahl: 3N/10mm
  • Breite 38mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 384 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,91002*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
1-PACK
BSF_001
ab € 1,21*
Sonstiges
1-PACK
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,17*
Sonstiges
1-PACK
KA_225_150_075_T21C
ab € 0,19*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,23*
Sonstiges
1-PACK
WX-72433
ab € 18,66*
Sonstiges
tesa
TE-4024-38-BRA
ab € 11,95*
Sonstiges
tesa
TE-4124-25-TRA
ab € 2,00*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.