| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6989 Herst.-Nr.: VH-76-1130-2-OD EAN/GTIN: 9186989000017 |
| | |
|
| | |
| - Versandrohr aus spiralgewickelter Pappe für den Versand oder die Lagerung
- Ideal für Lagerung und Transport von Poster, Plakaten, Plänen, Zeichnungen, Kalender etc.
- Gesamtlänge 1130mm
- Innen-Durchmesser 76mm
- Stärke 2mm
- Gewicht ca. 458 gr.
- Beidseitig befüllbar
- Lieferung ohne Deckel
- Optional erhältlich: Kunststoffdeckel und -boden für schnelles verschließen und öffnen
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, pappversandhülse ø, posterkarton, versandhülsen spiralgewickelt, VERSANDROHR, Versandrohre, Kartons |
| | |
| |