| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6950 Herst.-Nr.: WX-76211 EAN/GTIN: 8591199762111 |
| | |
|
| | |
| Espresso Kaffeebecher weiß, Pappe beschichtet Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Heiß- und Kaltgetränkebecher weiß
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Ideal für Espresso
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 110ml
- Volumen bei Füllmenge bis 12 mm unter dem Rand: 80ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 60mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 62mm
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
Zusätzlich geeignet für: - Coffee-To-Go Shops
- Bäckereien
- Raststätten
- Flughafen- und Bahnhofskioske
- Gästebewirtung in der Gastronomie
- Kantinen
- für den mobilen privaten Kaffeegenuss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher pappe 80ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, KAFFEEBECHER, Espresso, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |