Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menüboxen aus PP wiederverwendbar mit Deckel ungeteilt weiß 22x15x6.5cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6915
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-35012
EAN/GTIN:
     4061843913588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
menüboxen ungeteilt
  • Nachhaltige Mehrweg-Menüboxen aus langlebigem PP und daher auch umweltschonend. "Wiederverwenden statt Wegwerfen" ist das Motto!
  • Material: robustes Polypropylen (PP)
  • Farbe: weiß
  • Inkl. transparentem Deckel
  • Füllhöhe: ca. 50 mm
  • Füllinhalt: ca. 1000 ml
  • Abmessungen ohne Deckel: 22 x 15 x 5 cm
  • mikrowellen- und gefrierbeständig
  • sehr gut verschließbar und hohe Stabilität
  • platzsparend und stapelbar
  • wiederverwendbar; weniger Müll!
  • BPA-frei (ohne Bisphenol A)
  • HINWEIS: Nur kurzes Erhitzen in der Mikrowelle erlaubt. Vor dem Erwärmen, den Deckel öffnen.


Weitere Suchbegriffe: menü box, menüboxen pp, ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-35010
ab € 25,48*
Zubehör
Decorservice
DS-35011
ab € 30,59*
Zubehör
Decorservice
DS-35013
ab € 23,67*
Zubehör
Decorservice
DS-35014
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.