Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Messer 'Prestige' aus CPLA, wiederverwendbar, weiß, 18.1cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6892
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-35008
EAN/GTIN:
     4061843913540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
,
  • Länge: 18,1cm
  • Farbe: Weiss
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Hergestellt aus BIOkunststoff (CPLA - kristallisiertes PLA zur besseren Hitzebeständigkeit)
  • Kühl und trocken lagern
  • Hitzebeständig von -10°C bis 85°C
  • Ergonomisch, stabil und robust
  • Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
  • Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.