Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Seitenfalten-Müllsäcke 240L 630 + 520 x 1500 mm, 23 my, grau lose, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6843
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-18624003
EAN/GTIN:
     9186843000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • sehr zähes HDPE-Material
  • Größe: 630 + 520 x 1500 mm
  • Volumen: 240 l
  • Stärke: 23 my
  • Material: HDPE
  • extra groß
  • Regenerat
  • Farbe: grau
  • lose im Karton
  • Inhalt: 250 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack grau 240l, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, SEITENFALTEN, MÜLLSÄCKE, HDPE-Seitenfalten-Müllsäcke, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,22196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,05*
€ 103,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,48*
€ 95,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,88*
€ 92,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,49*
€ 66,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.