Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 165 x 215 mm schwarz/ transparent 90 my, 2500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6710
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-12799005
EAN/GTIN:
     4061843893859
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet.

Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unterschiedlichen Polymerarten (Polyamid und Polyethylen), durch wird eine hohe mechanische Haltbarkeit erreicht. Polyamid ist als Sauerstoffbarriere sowie für die Ausformung der Folienverpackung notwendig. Polyethylen wirkt als Wasserdampfbarriere, Siegelschicht und als Stabilisator der Verpackung.

  • Größe: 165 x 215 mm
  • Folienstärke: 90 my (70 my PE, 20 my PA)
  • lebensmittelecht
  • lange Haltbarkeit, ansprechendes Aussehen der Ware
  • hervorragende Schrumpfeigenschaften
  • geringe Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit
  • gute Siegeleigenschaft
  • hohe Durchstoßfestigkeit
  • geeignet zur Verwendung auf allen herkömmlichen Verpackungsmaschinen
  • Inhalt: 2500 Stk.


Wichtiger Hinweis: Diese Siegelrandbeutel sind für GASTRO-Profigeräte geeignet. Diese Beutel sind nicht passend bei Geräten bei denen zwingend "goffierte – gerippte" Beutel verwendet werden müssen! Bitte prüfen Sie vor dem Kauf um Reklamationen zu vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, pa pe beutel, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Vacuumbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,04246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,23*
€ 164,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,11*
€ 163,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,97*
€ 151,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,08*
€ 144,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,14*
€ 126,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-12799002
ab € 71,78*
Zubehör
1-PACK
DM-12799003
ab € 86,10*
Zubehör
1-PACK
DM-12799011
ab € 51,99*
Zubehör
1-PACK
DM-12799008
ab € 57,67*
Zubehör
1-PACK
DM-12799015
ab € 84,35*
Zubehör
1-PACK
DM-12799010
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.