Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhalme Trinkhalme aus Papier schwarz, einzeln gehüllt 25cm Ø 8 mm 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6646
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-40939
EAN/GTIN:
     4061843885656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
  • Länge: 25cm
  • Durchmesser: 8mm
  • einzeln gehüllt
  • Farbe: schwarz
  • Material: Papier (UMWELTFREUNDLICH)
  • biologisch abbaubar und 100% kompostierbar
  • lebensmittelecht
  • stabil und lange haltbar in Flüssigkeiten
  • Einfache Entsorgung über Altpapiertonne
  • Anwendung bei maximal 25°C <30 min
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, papier strohhalm 25 cm, stroh halme, stroh-halme papier, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Trinkhalme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.