Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel aus Luftpolsterfolie antistatisch 160x240mm, 800 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6579
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-11451624
EAN/GTIN:
     9186579000014
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
ESD-Luftpolsterfolie
esd luftpolsterfolie
Luftpolsterfolienbeutel 240 mm x 160 mm - dissipativ / antistatisch
Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw.

  • Maße: (L) 240 x (B) 160 mm
  • 3-lagige Ausführung
  • Farbe: transparent/rosa
  • Stärke: 80 my
  • 10 mm Noppe
  • mit Klappe und Adhäsionsverschluss
  • Inhalt: 800 Stk.
Eigenschaften
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,09212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,99*
€ 128,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,58*
€ 126,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,45*
€ 111,21
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 87,21*
€ 103,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,14*
€ 101,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,69*
€ 87,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.