| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6524 Herst.-Nr.: WX-76611_SET1 EAN/GTIN: 9186524000014 |
| | |
|
| | |
| Espresso Kaffeebecher Größe 'XS' mit Motiv "Coffee to go" inkl. passendem Trinkdeckel Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Inklusive passenden Domdeckeln mit Trinköffnung in Weiß
- Ideal für Espresso und Ristretto
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 110ml
- Volumen bei Füllmenge bis 12 mm unter dem Rand: 80ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 60mm (excl. Deckel), Öffnungsdurchmesser: ca. 62mm
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Inhalt: 50 Stk.
Zusätzlich geeignet für: - Coffee-To-Go Shops
- Bäckereien
- Raststätten
- Flughafen- und Bahnhofskioske
- Gästebewirtung in der Gastronomie
- Kantinen
- für den mobilen privaten Kaffeegenuss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher, Pappbecher, Fingerfood Becher, Party-Becher, Partybecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 50stck, hartpapier becher, pappbecher 80ml, KAFFEEBECHER, Coffee, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |