Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen 145x215mm Gr. 3 (C/13) FSC weiß für B6+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6330
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-6330
EAN/GTIN:
     4061843847371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
  • FSC®-zertifiziert
  • Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
  • A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 170x225 + 50 mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 150x215mm
  • Material: Kraftpapier weiß, 75g/m²
  • Passend für: B6+
  • Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe


Bilder sind symbolhaft.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 68 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-6347
ab € 10,20*
Zubehör
1-PACK
VN-6342
ab € 12,24*
Zubehör
1-PACK
VN-6329
ab € 7,11*
Zubehör
1-PACK
VN-6318
ab € 10,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6311
ab € 12,23*
Zubehör
1-PACK
VN-6369
ab € 15,22*
Zubehör
1-PACK
VN-6370
ab € 15,21*
Zubehör
1-PACK
VN-6334
ab € 17,21*
Zubehör
1-PACK
VN-6341
ab € 12,18*
Zubehör
1-PACK
VN-6323
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.