Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTS INTRO S02 Premium Gastro Seifenspender für Flüssigseife 1000 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6263
Hersteller:
     QTS Italy
Herst.-Nr.:
     WX-62052
EAN/GTIN:
     8591199620527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Dieser manuelle Seifenspender für Flüssigseifen vom italienischen Hersteller QTS aus der INTRO-Serie lässt sich problemlos nachfüllen und besonders leicht reinigen.
  • Premium Gastro-Seifenspender für die Verwendung von Flüssigseifen
  • Made in Italy
  • Langlebige Profiqualität
  • Geeignet für sämtliche Flüssigseifen
  • Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff
  • Fassungsvermögen 1000 ml
  • Mit Schloss (reduziert Vandalismus)
  • Mit Sichtfenster
  • Leichtes Nachfüllen und Reinigen
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe: 26,5 x 14 x 12,5cm
  • Lieferung ohne Flüssigseife
  • inkl. Betriebsanleitung und Befestigungsmaterial
  • Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGSOFT
WX-60406
ab € 7,48*
Zubehör
HYGSOFT
WX-60400
ab € 7,35*
Zubehör
HYGSOFT
WX-60407
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.