Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4124, TOP-PVC, 38mm x 66m, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-623
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4124-38-TRA
EAN/GTIN:
     9180623000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4124 PVC
PVC-Klebeband für höchste Ansprüche und schwere Packstücke

tesa 4124 ist das PVC-Klebeband für höchste Ansprüche - der Champion und Ihre Garantie für sicheres Verschließen unter verschiedensten Anwendungsbedingungen. Seine universelle Einsetzbarkeit ist insbesondere durch den extra starken PVC-Träger gegeben. Die Kombination mit der bewährten Naturkautschuk-Klebmasse macht es zum Top-Athleten alles Disziplinen - Ihr Garant!

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PVC-Folie mit einer Naturkautschuk-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Kartonagen

REISSFEST.:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM.:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4124 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: PVC
  • beste Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 65my
  • Reißkraft: 60N/10mm
  • Reißdehnung: 60%
  • Klebekraft/Stahl: 3,2N/10mm
  • Temperaturbeständig bis 70º C
  • Breite 38mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 384 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
HA-006066XA48020
ab € 2,51*
Sonstiges
1-PACK
WX-72500
ab € 46,33*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 15,63*
Sonstiges
1-PACK
HK-1.020.083
ab € 3,79*
Sonstiges
tesa
TE-4124-25-TRA
ab € 2,00*
Sonstiges
tesa
TE-4124-50-TRA
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.