| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6181 Herst.-Nr.: CP-073.100 EAN/GTIN: 4033657973706 |
| | |
|
| | |
| Die braune Trapez-Versandbox mit den Abmessungen 1.067 x 111 x 111 mm ist mit einem Selbstklebeverschluss versehen. Geeignet für den sicheren Versand von großem Versandgut in unterschiedlichen Längen - Außenmaß: 1.067 x 111 x 111 mm
- Innenmaß: 1.060 x 108 x 108 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Teleskopierbar bis 164 cm Länge (benötigt wird diese Versandhülse und die Versandhülse CP-073.060)
- Beide Hülsen werden durch den integrierten ColomPac-Selbstklebeverschluss verbunden
- Stabil und sicher im Transport
- Gewicht: 240 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trapez-Verpackung, Trapezverpackung, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, teleskopschachtel, FLEXIBLE, Trapez, Planversandbox, CP, 073 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 20,31* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,17* | € 36,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,517* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|