Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6101 Herst.-Nr.: CP-154.302010 EAN/GTIN: 9186101000017 |
| | |
|
| | |
| Die Eurobox der Größe M und den Abmessungen 300 x 200 x 100 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Die ColomPac Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200x800mm abgestimmt. - Außenmaß: 300 x 200 x 100 mm
- Innenmaß: 294 x 194 x 87 mm
- Z-Faltung am Deckel als Eingriffschutz
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Schnelles Aufrichten
- Gewicht: 116 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, EUROBOXEN, M |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,98* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,72* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,65* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|