Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Gummibänder Ø 80mm, 1mm in rot, ca. 1600 Stk., 1000 gr.- 1 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6055
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-64108
EAN/GTIN:
     8591199641089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Allzweck Gummiringe aus 60 %igem Naturkautschuk. Umweltfreundlich und sparsam durch Wiederverwendbarkeit. Dehnfähig und spannfähig, ideal für Büro, Haushalt, Küche und Heimwerken
  • aus 60 %igem Naturkautschuk
  • überaus dehnfähig
  • hohe Spannkraft
  • lange Haltbarkeit
  • Breite: 1mm
  • Durchmesser: 8 cm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 1000 gr.
  • Inhalt: ca. 1600 Stk. **
  • ** Die Inhaltsmenge dient nur als Anhaltspunkt und kann abweichen. Entscheidend für eine korrekte Lieferung ist das Packungsgewicht von 1000 gramm.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, GUMMIRINGE, Organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
WX-PP803
ab € 6,59*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_13
ab € 11,12*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,93*
Sonstiges
1-PACK
MB-H09_BRAUN
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.