Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifensäcke Seitenfaltensäcke weiss 780 + 300 x 1000 mm, 30my, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6001
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-12300307
EAN/GTIN:
     9186001000018
Suchbegriffe:
Reifensack
Reifentüte
Seitenfaltensack
seitenfaltensack
Seitenfaltensäcke 780 + 300 x 1000 mm, 30my (30my)

  • Farbe: weiss
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 780+300 mm
  • Durchmesser: 687,90 mm
  • Stärke: 30 my
  • Stärke in mm: 0,030 mm
  • Typ Stärke: Typ 50
  • Einsatzzweck: Reifensäcke
  • Fassungsvermögen: ca. 210 Liter
  • Umfang: 2160 mm
  • UV: ca. 3 Monate
  • Material: MDPE
Weitere Suchbegriffe: SEITENFALTENSÄCKE, Reifensäcke, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,09*
€ 100,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,39*
€ 98,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.