| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5905 Herst.-Nr.: CP-067.06 EAN/GTIN: 4033657670605 |
| | |
|
| | |
| Dieser Versandkarton aus stabiler Wellpappe mit den Abmessungen 385 x 315 x 130 mm ist ideal geeignet für 1-2 A4 Bürordner und ist mit einem Selbstklebeverschluss und einem integrierten Aufreißfaden versehen. - Aussenmaß: 385 x 315 x 130 mm
- Innenmaß: 330 x 290 x 120 mm
- Passend für: 2 Ordner A4
- Gewicht: 257,8 g.
- Rationelles Handling und schnelles Aufrichten
- Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente
- Stabiler umklebter Ecken- und Kantenschutz
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Kein Klebeband erforderlich
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandbox colompac braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, VERSANDKARTON, Paketversand, CP, 066/067 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,93* | € 3,16* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,69* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|