Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung PP B22.20 braun, 620x420x 1-54mm, für A2, SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5773
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PG-PP_B22.20
EAN/GTIN:
     9185773000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progressPACK ECO UNIVERSALVERPACKUNG braun zum wickeln, aus stabiler Wellpappe

Einsatzbereich:
Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.

  • Packgutaufnahme mit "stand-up" Funktion durch Scharnierrillung
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer un umweltfreundliche Selbstklebeverschluß
  • Innenmaße: 620x420x -54mm
  • Außenmaße: 686x425x -66mm
  • Format: A2
  • Gewicht: ca. 419 gr. pro Stk.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 1,55*
Sonstiges
k.A.
HA-0020434358020
ab € 2,24*
Sonstiges
k.A.
MY-ELA024
ab € 6,46*
Sonstiges
k.A.
KA_1180_105_105_32BC
ab € 1,50*
Sonstiges
k.A.
SN-16227
ab € 16,71*
Sonstiges
k.A.
WX-71000
ab € 20,38*
Sonstiges
k.A.
WX-72431
ab € 15,47*
Sonstiges
k.A.
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 5,57*
Sonstiges
k.A.
WP-100-005
ab € 8,01*
Sonstiges
tesa
TE-64014-50-BRN
ab € 0,93*
Sonstiges
k.A.
KA_650X305X325_32BC
ab € 1,32*
Sonstiges
tesa
920257
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.