Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschneidständer für 2 Rollen, fahrbar, Schnittbreite 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5683
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-088025
EAN/GTIN:
     9185683000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Schneidständer Modell PF 40 aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Geeignet für Luftpolster-und Schaumfolien, Packpapier-und Wellpappen, Textilien in einer Schnittbreite von 1250 mm. Verstärkte Stahlrohrrahmen-Konstruktion für schwere Materialrollen.
Schneidständer Modell PF 40, in sehr stabiler Ausführung. Es werden 10 Ersatzklingen kostenlos mitgeliefert.
  • Schnittbreite: 1250 mm
  • fahrbarer Schneidständer mit 4 feststellbaren Fahrrollen
  • Tragkraft: ca. 200 kg
  • Obere Achse: max. Rollen-Ø ca. 85 cm und max. Rollengewicht 70 kg
  • Untere Achse (auch für schwere Packpapierrollen): max. Rollen-Ø 45 cm und max. Rollengewicht 120 kg
  • Gewicht: 26,0 kg
  • Made in Germany
Alle Schneidschlitten tragen das "GS"-Zeichen für ein verletzungssicheres Schneidsystem.

Hinweis: Die Geräte werden nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob das Gerät Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,79*
€ 586,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.