| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5595 Herst.-Nr.: AC-AW4552_SET1 EAN/GTIN: 9185595000015 |
| | |
|
| | |
| Produktschutz mit activaWrap® Produktschutz inkl. activaWrap® Abroller activaWrap® Rollen sind die umweltfreundliche Aternative zu Luftpolsterfolie. Mit der wabenartigen Struktur garantiert activaWrap® den gleichen Produktschutz von zerbrechlichen Objekten beim Transport, wie eine Luftpolsterfolie aus Plastik. Das Material besteht aus 100% Papier und ist somit eine besonders umweltschonende und innovative Verpackungslösung. Der activaWrap® Abroller aus Metall hält die activaWrap® Rolle sicher fest, gewährleistet ein praktisches Abrollen und Einwickeln Ihrer Produkte. - Abroller
- Farbe: hellgrau
- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 15 kg
- Papierpolster-Rolle
- Breite 395 mm
- Rollenlänge 250 lfm
- Material: 100% Papier
- Gewicht: 9 kg
- Farbe: Braun(natur)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, papierpolster, PAPIERPOLSTER, Betriebsausstattung, Schneidgeräte/Ständer, für, Tisch, Wandmontage |
| | |
| |