Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel PP transparent klar 225x310mm 50my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5544
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     EP-2AV225X310+5050
EAN/GTIN:
     9185544000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
PP-Beutel
pp-beutel 100 stück
PP-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss in klarsichtiger PP-Qualität zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen ... Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • in klarsichtiger PP-Qualität
  • Folienstärke: 50my
  • Transparent - klarsichtiges Material
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • Luftloch Durchmesser ca. 3mm
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 225 x 310 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, adhäsionsverschlussbeutel 50µ, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Säcke, Adhäsionsverschluss, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.