Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe LDPE 250 x 350mm 70my B4, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5543
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102.413
EAN/GTIN:
     9185543000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • EXTRA Robust durch 70my starke LDPE-Folie
  • Transparent
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 250 x 350 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, ldpe-beutel 250 x 350 mm, kunststoffsack, kunststoffsack 70my, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.