| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5526 Herst.-Nr.: PLA-12-15-83B-LA9 EAN/GTIN: 9185526000015 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe , Montagehandschuhe Nylon-Latex Größe L-9 Unisex rot / schwarz Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, strapazierfähigen und flexiblen Paar Arbeitshandschuhe sind, dann sind diese Handschuhe mit Latex-Beschichtung eine ausgezeichnete Wahl. Die Montagehandschuhe sind perfekt für Arbeiten in trockener Umgebung geeignet und bieten eine hervorragende Antirutschbeschichtung für einen besseren Griff. Diese Arbeitshandschuhe können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Logistik, Maschinenführung, Lagerarbeiten, Bauarbeiten, Industrie und Heimwerkerbereich. Egal, ob Sie diese Handschuhe gewerblich, industriell oder auch privat nutzen, sie bieten Ihnen den Schutz und die Unterstützung, die Sie benötigen. Dank des nahtlosen Strick und des elastischen Bundes sind diese Handschuhe äußerst bequem und bieten eine ausgezeichnete Passform. Sie ermöglichen Ihnen eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit, sodass Sie Ihre Arbeit ohne Einschränkungen erledigen können ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Die Handschuhe sind waschbar bei 30 Grad Celsius und wurden nach EN 2016/425 gefertigt und sind natürlich auch CE-zertifiziert. Details: - qualitativ hochwertige Nylon-Latex Montagehandschuhe
- Größe: L (9)
- PU-Beschichtung auf der Innenseite und auf den Fingerkuppen
- waschbar mit 30 Grad
- bequemer Tragekomfort, Widerstandsfähiges und atmungsaktives Material
- Nach EN 2016/425 gefertigt, CE zertifiziert
- Kategorie: I
- nahtloser Strick und elastischer Bund
- gute Passform, Schutzhandschuhe für minimale Risiken
- Inhalt: 12 Paar
Diese Montagehandschuhe sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, strapazierfähigen und flexiblen Paar Arbeitshandschuhe sind, die in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon größe l, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh, ARBEITSHANDSCHUHE, Haushalt |
| | |
| |