Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchrolle MIDI perforiert - Blattgröße 20x23,5cm 2 lagig weiß, 6 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5452
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-083
EAN/GTIN:
     4260038116647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuchrolle, Handtuchpapier MIDI 2 lagig, 100% Zellstoff, griffiig, hochweiß
Paperhandtücher sind eine besonders beliebte und hygienische Lösung um Hände zu trocknen.
  • Papierhandtuchrolle
  • 100 % Zellstoff, geprägt
  • Blattanzahl: 450 Blatt
  • Perforiert - Blattgröße: Breite: 20cm x Länge: 23,5 cm
  • Rollendurchmesser außen: ca. 18cm
  • Durchmesser Kern: ca. 5cm
  • Für Innen- und Außenabwicklung verwendbar
  • Für Spendersysteme geeignet
  • Farbe: hochweiß
  • Gesamtgewicht ohne Verpackung: 5,00kg
  • Inhalt: 6 Stk.

Passende Spender finden Sie auch bei uns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
12
€ 6,99*
ab € 17,36*
€ 30,21*
3 Tage
699
€ 8,95*
ab € 22,59*
€ 37,03*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,89334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,71*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,60*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.