Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinversandkarton ECO für 6 Weinflaschen mit DHL Zertifizierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5444
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-5444
EAN/GTIN:
     9185444000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
  • Kostengünstige Komplettverpackung für den sicheren Versand von Flaschen von 6 Flaschen
  • Komplettset bestehend aus Umverpackung und Stanzeinlagen
  • DHL zertifizierte Kartonage
  • Umkarton mit voll überlappenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO0203)
  • 1-farbiger Dekor- und Warndruck (Aufdruck 'Vorsicht Glas' und 'Fragile' sowie Symboldruck 'Vorsicht Glas' und 'Doppelpfeile')
  • Zertifiziert für folgende Flaschentypen: Schlegel 0,75l, Schlegel 1l, Bordeaux 0,75l, Burgunder, Sekt/Champagner
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 317 x 224 x 404mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 305x212x368mm
  • Material: 2.03BC (2-wellig)
  • Gewicht ca. 930 gr.
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen-karton 6 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton bordeaux, Weinversandkarton, Kartons, Getränkeversandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-5437
ab € 20,17*
Zubehör
1-PACK
VN-5429
ab € 7,27*
Zubehör
1-PACK
VN-5428
ab € 15,29*
Zubehör
1-PACK
VN-5430
ab € 23,48*
Zubehör
1-PACK
VN-5433
ab € 11,67*
Zubehör
1-PACK
VN-5435
ab € 15,20*
Zubehör
1-PACK
VN-5424
ab € 19,15*
Zubehör
1-PACK
VN-5431
ab € 13,19*
Zubehör
1-PACK
VN-5432
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.