| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5434 Herst.-Nr.: KA_1600_150_150_32BC EAN/GTIN: 9185434000015 |
| | |
|
| | |
| Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke - Ideal für größere Versandformate wie Poster, Pläne, Lithografien, Druckereierzeugnisse etc.
- Fertig-Aufbaugrösse innen: ca. 1600mm x 150mm x 150mm (Länge X Breite X Höhe)
- Fertig-Aufbaugrösse außen: ca. 1610mm x 160mm x 160mm (Länge X Breite X Höhe)
- Portooptimiert (kein Rollenaufschlag)
- Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
- Die Kartonagen werden platzsparend geliefert
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2wellig, falthülsen 160cm, posterkarton, FALTKARTON, Kartons |
| | |
| |