Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x300x(300)-500mm mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-542
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_500_300_500_32BC
EAN/GTIN:
     9180542000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 500x300x(300)-500mm VARIABLE HÖHE, 2wellig

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 500x300x500mm
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • HÖHE 300mm - entspricht 500mm x 300mm x 300mm
    • HÖHE 400mm - entspricht 500mm x 300mm x 400mm
    • HÖHE 500mm - entspricht 500mm x 300mm x 500mm(= Originalgrösse)
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,57*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_400_350_2.3
ab € 1,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,67*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,91*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_490_490_T32D
ab € 58,58*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,81*
Sonstiges
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 62,7801*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,11*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 3,83*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.