Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO HD Wire Binder, Profi Round Punch Stanz und Drahtbindegerät, bis 130 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5403
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8032907
EAN/GTIN:
     8717448032907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät 3:1
PAVO HD Wire Binder in Vollmetallausführung für runde Löcher

Die PAVO HD Drahtbindemaschine ist ein Bindesystem für Drahtbindung in 3:1 Teilung (3 Loch pro Zoll). Es kombiniert Stanzmaschine und Schließmaschine in einem Gerät. Bindegeräte von PAVO stehen für hohe Qualität bei günstigen Preisen und sichern dem Benutzer bestes Preis-/Leistungsverhältnis.

Sowohl im SOHO Bereich als auch von ambitionierten Heimbenutzern werden Produkte von PAVO seit vielen Jahren als langlebig und qualitativ sehr geschätzt.

  • Kapazität Stanzen max.: 15 Blatt à 80g/m2 (oder 2 Deckblätter/Rückwände)
  • Kapazität Binden max.: 130 Blatt
  • Verwendung von Drahtbinderücken der Type: 3:1 Teilung (3 Loch pro Zoll)
  • strapazierfähige Vollmetallausführung
  • ergonomisches 2-Hebel-System
  • integrierte Binderückenhalterung
  • Stanzstempel einzeln ausschaltbar (für kleinere Formate als A4)
  • Drehknopf zur Einstellung der Binderückengröße
  • Integrierter Auffangbehälter
  • justierbare Seitenführung
  • justierbare Tiefeneinstellung
  • Papierfomat bis DIN A4
  • Max. Arbeitsbreite: A4
  • Maße:430 x 290 x 190 mm (ohne Hebel)
  • Nettogewicht: 9,745 kg


Binden wie ein Profi mit dem PAVO HD Wire Binder. Features wie einzeln ausschaltbare Stanzstempel und die langlebige Vollmetlallausführung sind normalerweise nur bei wesentlich teureren Geräten zu finden.
Weitere Suchbegriffe: drahtbindegerät, pavo drahtbindegerät, BINDEMASCHINE, Binden, Zubehör, Ringbinden, Bindegeräte, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.