| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5383 Herst.-Nr.: DM-70300631 EAN/GTIN: 9185383000012 |
| | |
|
| | |
| Warnklebeband " Bitte mindestens 1,5m Abstand halten!" Abstand halten ist in der aktuellen Situation das A&O! Mit unserem Warnband können Sie damit deutlich signalisieren, dass der Abstand eingehalten werden soll. - Länge: 66,00 m
- Breite: 50,00 mm
- Farbe: grün
- Stärke: 52 µ
- Geräuscharm abrollend
- NKK = Naturkautschukkleber
- Material: PVC
- Kerndurchmesser: 76 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-klebeband grün 66m x 50mm, pvc-band, pvc-band grün, WARNKLEBEBAND, Klebebänder, Warnklebebänder |
| | |
| |