Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane Gitterfolie 6 x 12 m transparent weißes Gitter Nagelrand verstärkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5333
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07300612
EAN/GTIN:
     9185333000017
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterfolie uv-beständig
2 Jahre UV-GARANTIE
ringsum Ösenbänder und in Längsrichtung + alle 10 cm
vorgelochte Befestigungspunkte Ø 15 mm.
EXPERTEN TIPP: Ösenbänder haben eine höhere Ausreißfestigkeit als Metallösen!
  • Länge: 12,00 m
  • Breite: 6,00 m
  • Farbe: transparent, weißes Gitter
  • sehr stabile Ausführung
  • UV-Beständigkeit: 2 Jahre
  • Einsatzzweck: durchsichtig, uv-beständig, für langfristige Abdeckungen außen
  • Material: HDPE/PP
  • Stärke: 220 g/m²


Weitere Suchbegriffe: GITTERPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 138,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,82*
€ 209,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,31*
€ 205,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 155,54*
€ 185,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,09*
€ 167,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,69*
€ 165,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.