Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane Gitterfolie 6 x 8 m transparent weißes Gitter Nagelrand verstärkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5309
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07300608
EAN/GTIN:
     9185309000010
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterfolie uv-beständig
2 Jahre UV-GARANTIE
ringsum Ösenbänder und in Längsrichtung + alle 10 cm
vorgelochte Befestigungspunkte Ø 15 mm.
EXPERTEN TIPP: Ösenbänder haben eine höhere Ausreißfestigkeit als Metallösen!
  • Länge: 8,00 m
  • Breite: 6,00 m
  • Farbe: transparent, weißes Gitter
  • sehr stabile Ausführung
  • UV-Beständigkeit: 2 Jahre
  • Einsatzzweck: durchsichtig, uv-beständig, für langfristige Abdeckungen außen
  • Material: HDPE/PP
  • Stärke: 220 g/m²


Weitere Suchbegriffe: GITTERPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,47*
€ 140,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,59*
€ 138,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,76*
€ 127,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,71*
€ 113,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,82*
€ 111,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,53*
€ 95,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.