Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane Gitterfolie 3 x 4 m transparent weißes Gitter Nagelrand verstärkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5304
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07300304
EAN/GTIN:
     8713737130101
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterfolie uv-beständig
2 Jahre UV-GARANTIE
ringsum Ösenbänder und in Längsrichtung + alle 10 cm
vorgelochte Befestigungspunkte Ø 15 mm.
EXPERTEN TIPP: Ösenbänder haben eine höhere Ausreißfestigkeit als Metallösen!
  • Länge: 4,00 m
  • Breite: 3,00 m
  • Farbe: transparent, weißes Gitter
  • sehr stabile Ausführung
  • UV-Beständigkeit: 2 Jahre
  • Einsatzzweck: durchsichtig, uv-beständig, für langfristige Abdeckungen außen
  • Material: HDPE/PP
  • Stärke: 220 g/m²


Weitere Suchbegriffe: GITTERPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.