Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenkarton für 19 Zoll - 525x525x(162)-310mm mit variabler Höhe 2-wellig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5246
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-5246
EAN/GTIN:
     9185246000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenkarton
Kartons
Felgenkartons
  • Post-Versandkarton für Felgen
  • variable Füllhöhe
  • Zwischenriller bei 162,199,236 und 273mm
  • extra stabil
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 537x537x332mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 525x525x310mm
  • Material: 2.40BC KLS N2 | 2-wellig (BC-Welle)
  • Gewicht ca. 1,197 kg


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 22,5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-5277
ab € 7,60*
Zubehör
1-PACK
VN-5179
ab € 8,04*
Zubehör
1-PACK
VN-5214
ab € 10,60*
Zubehör
1-PACK
VN-5236
ab € 11,30*
Zubehör
1-PACK
VN-5215
ab € 13,38*
Zubehör
1-PACK
VN-5244
ab € 14,09*
Zubehör
1-PACK
VN-5197
ab € 16,84*
Zubehör
1-PACK
VN-5239
ab € 5,51*
Zubehör
1-PACK
VN-5213
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.