Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie robuste Qualität, 44 cm x 150 m, 11 my einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-514
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-69115
EAN/GTIN:
     8591199691152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie (auch oft Silberpapier genannt) ist gas- und luftdicht sowie weich und biegsam. Nahrungsmittel können in Alufolie nahezu lichtdicht verpackt werden und bleiben dadurch länger haltbar. Da die eingewickelte Nahrung auch nahezu luftdicht abgeschlossen ist, wird Aluminiumfolie oft zum Transportieren mehrerer verschiedener Nahrungsmittel verwendet. Es findet wenig Aromaaustausch statt und nur ein geringer Anteil an Feuchtigkeit kann entweichen, die Nahrung trocknet also nur sehr langsam aus.
  • Lebensmittelecht
  • Lichtdicht
  • Weich und Biegsam
  • Einzeln verpackt
  • Materialstärke: 11 my
  • Rollenbreite: 44 cm
  • Länge: 150 m




Weitere Suchbegriffe: alufolie 44 cm x 150 m, alu folie, alu-folie 11 my, ALUFOLIE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Lebensmittelfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.