Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterplane Gitterfolie 2 x 4 m transparent grünes Gitter Nagelrand verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5131
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-07302040
EAN/GTIN:
     9185131000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterfolie uv-beständig
mind. 3 Jahre UV-beständig, mit grünem Gitter,
Ideal für Gewächshaus, Tomatenhaus, Frühbeet, Überdachnung, Holzabdeckung, etc.
  • Länge: 4,00 m
  • Breite: 2,00 m
  • Farbe: transparent, grünes Gitter
  • UV-Beständigkeit: 3 Jahre
  • Material: HDPE/PP
  • Stärke: 250 g/m²
  • Randverstärkung mit Nagelrand und Lochösen


Weitere Suchbegriffe: GITTERPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.