Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen aus Kraftpapier 180+80x220mm schwarz, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5053
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52050021
EAN/GTIN:
     9185053000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen 180 + 80 x 220 m...
papier-tragetasche
Farbige Papiertragtaschen mit innenliegenden Flachhenkeln

  • Material: Aus stabilem Kraftpapier (70gr./m2)
  • Abmessungen: 180 + 80 x 220 mm (Breite + Bodenfalte x Länge)
  • Farbe: schwarz
  • Mit Flachhenkel, innen geklebt - Henkelfarbe: weiß
  • Inhalt: 250 Stk.


Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen schwarz, PAPIERTRAGETASCHEN, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Tragetaschen, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,36*
€ 63,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,84*
€ 56,93
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,89*
€ 55,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,34*
€ 51,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.