Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschnur, Kordel, Bindfaden, PP, extrastark, weiß, 3.0mm, 600 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4828
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     LOT-KS3006SB
EAN/GTIN:
     9006291700071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Packschnur, Kordel, Bindfaden aus Polypropylen (PP)
  • Durchmesser der Packschnur ca: 3,0 mm
  • Großrolle mit 2,0 kg. Gewicht
  • Länge der Rolle: 600 Meter
  • Höhe: ca. 150mm
  • Breite: ca. 70mm
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 3mm, 600m, bindfaden, bindfaden 3mm, PACKSCHNUR, Schnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.