| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-472 Herst.-Nr.: WX-76651 EAN/GTIN: 8591199766515 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher XL 'Coffee To Go' für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino, 400ml bzw. 510ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee to go"
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Ideal für Latte Macchiato, Mocaccino, Cappuccino
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 510ml
- Volumen bei Füllmenge bis 20 mm unter dem Rand: 400ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 135mm, Öffnungsdurchmesser: 90mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
" " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,88* | € 7,88* | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,90* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,078* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|