| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4612 Herst.-Nr.: PPE-H17-001 EAN/GTIN: 4032401100016 |
| | |
|
| | |
| Henkelbecher Kaffeebecher weiß, Pappe beschichtet, 180 ml Soll's ein wenig eleganter sein? Caféhaus-Flair versprüht dieser Henkelbecher. Er verbindet die hohe Stabilität des Bechers mit dem komfortablen Handling einer Porzellantasse. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Henkel
- Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
- Ideal als Geschirrersatz
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 180 ml
- Abmessungen: Höhe: 82mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 73mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 80 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 80 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher pappe 180ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 180 ml, HENKELPAPPBECHER, Henkelbecher, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, Henkeltassen |
| | |
| |