| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4605 Herst.-Nr.: PPE-P17-3700 EAN/GTIN: 4032401137005 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher Premium, mit Motiv "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 180 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee Mountain" und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 180 ml
- Abmessungen: Höhe: 82mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 73mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 80 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 80 Stk.
Hinweis: Auf Grund der Kennzeichnungspflicht für Einwegbecher muß auch auf Pappbecher mit sehr geringem Kunststoffanteil ein Hinweis mit Piktogramm aufgedruckt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |