| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4478 Herst.-Nr.: MO-PC8-WHITE EAN/GTIN: 9184478000012 |
| | |
|
| | |
| Heiß- und Kaltgetränkebecher weiß, Pappe beschichtet, 8oz., 200 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heiß- und Kaltegetränkebecher weiß
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 10 % Alkoholgehalt
- Neutrale Aufmachung - deshalb ideal für Kaltgetränke und Heißgetränke aller Art
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 200ml
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 270ml
- Abmessungen: Höhe: 90mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. Unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, kaltgetränkebecher 200 ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, PAPPBECHER, Heiß-, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| | |
| |