| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4476 Herst.-Nr.: MO-PC8-BAGCO EAN/GTIN: 9184476000014 |
| |
|
| | |
| Kaffeebecher Premium, mit Motiv "Bag of Coffee", Pappe beschichtet, 8oz., 200 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heiß- und Kaltegetränkebecher mit Motiv "Bag Of Coffee" und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 200ml
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 270ml
- Abmessungen: Höhe: 90mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Passende Domdeckel separat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. Unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
Auf Grund der Kennzeichnungspflicht für Einwegbecher muß auch auf Pappbecher mit sehr geringem Kunststoffanteil ein Hinweis mit Piktogramm aufgedruckt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |