Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Espressotasse Henkeltasse Kaffeetasse 8cl | 80ml beige PS, 40 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3621
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SAE-30820
EAN/GTIN:
     9183621000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Häuferl
Einweg-Tassen
Einwegtasse
Hartpapier-Becher
Edel, exquisit und luxuriös - die schönsten und robustesten Einweg-Henkeltassen.

Besondere Eigenschaften
  • hochwertige edle Espresso-Henkeltasse
  • mit geschlossenem Henkelgriff
  • Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
  • Material: Polystyrol
  • Perfekt für Veranstaltungen, Hochzeiten, Partys, Events im Freien uvm. geeignet

Details:
  • Durchmesser: ca. 60 mm
  • Höhe: ca. 57 mm
  • Füllinhalt: 80 ml
  • Füllinhalt randvoll gefüllt: 90 ml
  • Farbe: beige
  • Hygienepack: zu je 40 Stk.
  • Inhalt: 40 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,05975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.