Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung* DIN Lang 235x130mm türkis, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3527
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910019
EAN/GTIN:
     9183527000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die farbenfrohen, selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist türkis, in schwarzer Schrift steht "LIEFERSCHEIN - RECHNUNG" und "PACKING LIST - INVOICE"
  • "LIEFERSCHEIN" ist in insgesamt 11 verschiedenen Sprachen angeführt
  • ein durchsichtiges Fenster für den ADDRESSTEIL ist vorhanden
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschließen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung in D: DINLANG (DL bzw. LD)
  • Größenbezeichnung in AT,CH: C5/6
  • Außenmaß: ca. 235 x 130 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 120 mm
  • Trägerpapier 45 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Inhalt: 1000 Stk.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.