| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-3452 Herst.-Nr.: WX-42240 EAN/GTIN: 8591199422404 |
| | |
|
| | |
| Einfach Biotastisch!Der Suppenteller aus Zuckerrohr ist die umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Schalen und Tellern. Die robusten Schalen bieten gute isolierende Eigenschaften und überzeugen zugleich mit ihrer ansprechenden Optik. Die Suppenteller können ohne Bedenken auf dem Kompost entsorgt werden, da sie gänzlich aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Einen Schritt Weiterdenken Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung des Geschirrs wird das Nebenprodukt "Bagasse" verwendet, das nach der Auspressung des Zuckersaftes übrig bleibt. Die faserigen Pflanzenreste werden anschließend mit Wasser zu einer breiigen Masse verarbeitet und danach in die gewünschte Form gepresst. Verwendung Sie eignen sich perfekt für Suppen, Eintöpfe, Saucen, Eiswaren oder andere heiße oder kalte Lebensmittel. Ideal auch als Soup-To-Go Becher und für Bringdienste und Lieferdienste. - Material: BIO-Zuckerrohr
- 100% kompostierbar
- Füllvolumen: 400 ml
- Höhe: ca. 40 mm
- Durchmesser: ca. 18 cm
- Farbe: creme
- umweltfreundlich
- geschmacksneutral
- ansprechende Optik
- Hohe Wärme- und Kälteisolierung
- Hohe Beständigkeit
- Platzsparende Lagerung - Schalen werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Einweg-Pappschalen, Einweg-Pommesschalen, Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, einweg-teller zuckerrohr, einweg teller, einweg-teller kompostierbar, SUPPENTELLER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Teller, Schalen |
| | |
| |