Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handtuch Badetuch Set 50x100cm Trocknergeeignet 60°waschbar terra, 4 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FS-10027029
EAN/GTIN:
     9183391000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Die kuschelig weichen Handtücher im 4er-Pack in der Farbe terra bestechen durch ihre einzigartige Farbharmonie und sind der absolute Blickfang in jedem Badezimmer. Der Stoff der einzelnen Handtücher wird aus 100% Baumwolle gefertigt und überzeugt durch seine gute Feuchtigkeitsaufnahme und der hautfreundlichen Eigenschaften.
Die einzelnen Farben lassen sich zu einem fulminantem Gebilde kombinieren. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihre eigene Badezimmeroase ganz nach Ihren Vorstellungen und Geschmack.
  • hautschmeichelnd, saugstark und kuschelig weich
  • Größe: 50 x 100cm
  • Material: 100% Baumwolle
  • Qualität ca. 500 g/m²
  • kombinierbar mit anderen Farben
  • Trocknergeeignet 1 Punkt
  • 60° waschbar
  • Öko-Tex 100 Standard
  • Farbe: terra
  • Inhalt: 4 Stk.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, handtuch 50x100cm, hand-tuch, handtuch 500g, HANDTUCH, Heimtextilien, Handtücher/Badetücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG